40.40 CHF/ Unitéhors TVA
43.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 40.40 CHF | - |
4+ | 34.70 CHF | 14.11% |
10+ | 30.40 CHF | 24.75% |
20+ | 27.20 CHF | 32.67% |
30+ | 25.40 CHF | 37.13% |
50+ | 24.70 CHF | 38.86% |
100+ | 23.90 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 6.07 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 010 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |