Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 7275 59,5x3

  • ERIKS:14969348
Image 1
Les joints toriques brun clair Kalrez® 7275 sont basés sur un système de réticulation exclusif destiné spécifiquement à l'industrie de transformation chimique. Kalrez® 7275 présente un gonflement minimal et une bonne conservation de ses propriétés physiques lorsqu'il est exposé à des produits chimiques agressifs, par exemple: l'acide nitrique concentré, les organosilanes, les chlorosiloxanes, l'oxyde d'éthylène pur, le butyraldéhyde, les amines et les monomères vinyliques et acryliques. Ces joints toriques présentent également une excellente résistance à la déformation rémanente à la compression et une bonne conservation de ses propriétés physiques après vieillissement à haute température.
Ajouter à la liste

260.50 CHF/ Unitéhors TVA

281.60 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

260.50 CHF

-

4+

224.50 CHF

13.82%

10+

197.00 CHF

24.38%

20+

176.00 CHF

32.44%

30+

164.50 CHF

36.85%

50+

160.00 CHF

38.58%

100+

154.50 CHF

40.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
59.5 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-0595-30
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
7275
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C