5'445.00 CHF/ Unitéhors TVA
5'886.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5'445.00 CHF | - |
4+ | 4'933.00 CHF | 9.40% |
10+ | 4'895.00 CHF | 10.10% |
20+ | 4'857.00 CHF | 10.80% |
30+ | 4'820.00 CHF | 11.48% |
50+ | 4'748.00 CHF | 12.80% |
100+ | 4'712.00 CHF | 13.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 582.68 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 472 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |