462.50 CHF/ Unitéhors TVA
499.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 462.50 CHF | - |
4+ | 396.50 CHF | 14.27% |
10+ | 348.00 CHF | 24.76% |
20+ | 311.00 CHF | 32.76% |
30+ | 290.00 CHF | 37.30% |
50+ | 282.50 CHF | 38.92% |
100+ | 273.00 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 56.52 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 331 |
Dimension selon French R | NF-R34 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |