231.00 CHF/ Unitéhors TVA
249.71 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 231.00 CHF | - |
4+ | 198.50 CHF | 14.07% |
10+ | 174.00 CHF | 24.68% |
20+ | 156.00 CHF | 32.47% |
30+ | 145.50 CHF | 37.01% |
50+ | 141.50 CHF | 38.74% |
100+ | 136.50 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 54.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0545-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |