Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 7275 532,26x6,99 AS568-470

  • ERIKS:14969076
Image 1
Les joints toriques brun clair Kalrez® 7275 sont basés sur un système de réticulation exclusif destiné spécifiquement à l'industrie de transformation chimique. Kalrez® 7275 présente un gonflement minimal et une bonne conservation de ses propriétés physiques lorsqu'il est exposé à des produits chimiques agressifs, par exemple: l'acide nitrique concentré, les organosilanes, les chlorosiloxanes, l'oxyde d'éthylène pur, le butyraldéhyde, les amines et les monomères vinyliques et acryliques. Ces joints toriques présentent également une excellente résistance à la déformation rémanente à la compression et une bonne conservation de ses propriétés physiques après vieillissement à haute température.
Ajouter à la liste

4'994.00 CHF/ Unitéhors TVA

5'398.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4'994.00 CHF

-

4+

4'525.00 CHF

9.39%

10+

4'490.00 CHF

10.09%

20+

4'456.00 CHF

10.77%

30+

4'422.00 CHF

11.45%

50+

4'355.00 CHF

12.80%

100+

4'323.00 CHF

13.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
532.26 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
470
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
7275
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C