448.50 CHF/ Unitéhors TVA
484.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 448.50 CHF | - |
4+ | 385.50 CHF | 14.05% |
10+ | 338.00 CHF | 24.64% |
20+ | 302.50 CHF | 32.55% |
30+ | 282.50 CHF | 37.01% |
50+ | 275.00 CHF | 38.68% |
100+ | 265.50 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 53.34 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 330 |
Dimension selon French R | NF-R33 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |