224.50 CHF/ Unitéhors TVA
242.68 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 224.50 CHF | - |
4+ | 193.00 CHF | 14.03% |
10+ | 169.00 CHF | 24.72% |
20+ | 151.50 CHF | 32.52% |
30+ | 141.50 CHF | 36.97% |
50+ | 137.50 CHF | 38.75% |
100+ | 133.00 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 53.09 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 928 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |