385.50 CHF/ Unitéhors TVA
416.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 385.50 CHF | - |
4+ | 331.00 CHF | 14.14% |
10+ | 290.00 CHF | 24.77% |
20+ | 259.00 CHF | 32.81% |
30+ | 242.00 CHF | 37.22% |
50+ | 235.50 CHF | 38.91% |
100+ | 227.00 CHF | 41.12% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 52 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Dimension selon DIN11864 | DIN118641-DN50 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |