191.00 CHF/ Unitéhors TVA
206.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 191.00 CHF | - |
4+ | 164.00 CHF | 14.14% |
10+ | 144.00 CHF | 24.61% |
20+ | 128.50 CHF | 32.72% |
30+ | 120.00 CHF | 37.17% |
50+ | 117.00 CHF | 38.74% |
100+ | 113.00 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 50.47 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 136 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |