4'256.00 CHF/ Unitéhors TVA
4'600.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4'256.00 CHF | - |
4+ | 3'857.00 CHF | 9.38% |
10+ | 3'827.00 CHF | 10.08% |
20+ | 3'798.00 CHF | 10.76% |
30+ | 3'769.00 CHF | 11.44% |
50+ | 3'712.00 CHF | 12.78% |
100+ | 3'685.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 499.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-4993-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |