185.50 CHF/ Unitéhors TVA
200.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 185.50 CHF | - |
4+ | 159.50 CHF | 14.02% |
10+ | 140.00 CHF | 24.53% |
20+ | 125.00 CHF | 32.61% |
30+ | 117.00 CHF | 36.93% |
50+ | 114.00 CHF | 38.54% |
100+ | 109.50 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 48.9 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 135 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |