Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 7275 479,3x5,7

  • ERIKS:14969440
Image 1
Les joints toriques brun clair Kalrez® 7275 sont basés sur un système de réticulation exclusif destiné spécifiquement à l'industrie de transformation chimique. Kalrez® 7275 présente un gonflement minimal et une bonne conservation de ses propriétés physiques lorsqu'il est exposé à des produits chimiques agressifs, par exemple: l'acide nitrique concentré, les organosilanes, les chlorosiloxanes, l'oxyde d'éthylène pur, le butyraldéhyde, les amines et les monomères vinyliques et acryliques. Ces joints toriques présentent également une excellente résistance à la déformation rémanente à la compression et une bonne conservation de ses propriétés physiques après vieillissement à haute température.
Ajouter à la liste

4'096.00 CHF/ Unitéhors TVA

4'427.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4'096.00 CHF

-

4+

3'712.00 CHF

9.38%

10+

3'684.00 CHF

10.06%

20+

3'655.00 CHF

10.77%

30+

3'627.00 CHF

11.45%

50+

3'573.00 CHF

12.77%

100+

3'546.00 CHF

13.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
479.3 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-4793-57
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
7275
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C