145.50 CHF/ Unitéhors TVA
157.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 145.50 CHF | - |
4+ | 125.00 CHF | 14.09% |
10+ | 109.50 CHF | 24.74% |
20+ | 97.60 CHF | 32.92% |
30+ | 91.10 CHF | 37.39% |
50+ | 88.70 CHF | 39.04% |
100+ | 85.70 CHF | 41.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 47.35 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 032 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |