227.00 CHF/ Unitéhors TVA
245.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 227.00 CHF | - |
4+ | 195.00 CHF | 14.10% |
10+ | 171.00 CHF | 24.67% |
20+ | 153.00 CHF | 32.60% |
30+ | 142.50 CHF | 37.22% |
50+ | 139.00 CHF | 38.77% |
100+ | 134.00 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 47.22 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 225 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |