4'411.00 CHF/ Unitéhors TVA
4'768.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4'411.00 CHF | - |
4+ | 3'998.00 CHF | 9.36% |
10+ | 3'967.00 CHF | 10.07% |
20+ | 3'936.00 CHF | 10.77% |
30+ | 3'906.00 CHF | 11.45% |
50+ | 3'848.00 CHF | 12.76% |
100+ | 3'819.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 468.76 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 466 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |