3'911.00 CHF/ Unitéhors TVA
4'227.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'911.00 CHF | - |
4+ | 3'545.00 CHF | 9.36% |
10+ | 3'517.00 CHF | 10.07% |
20+ | 3'490.00 CHF | 10.76% |
30+ | 3'464.00 CHF | 11.43% |
50+ | 3'412.00 CHF | 12.76% |
100+ | 3'386.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 459.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-4593-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |