Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 7275 456,06x5,33 AS568-387

  • ERIKS:14969025
Image 1
Les joints toriques brun clair Kalrez® 7275 sont basés sur un système de réticulation exclusif destiné spécifiquement à l'industrie de transformation chimique. Kalrez® 7275 présente un gonflement minimal et une bonne conservation de ses propriétés physiques lorsqu'il est exposé à des produits chimiques agressifs, par exemple: l'acide nitrique concentré, les organosilanes, les chlorosiloxanes, l'oxyde d'éthylène pur, le butyraldéhyde, les amines et les monomères vinyliques et acryliques. Ces joints toriques présentent également une excellente résistance à la déformation rémanente à la compression et une bonne conservation de ses propriétés physiques après vieillissement à haute température.
Ajouter à la liste

3'432.00 CHF/ Unitéhors TVA

3'709.99 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3'432.00 CHF

-

4+

3'110.00 CHF

9.38%

10+

3'086.00 CHF

10.08%

20+

3'062.00 CHF

10.78%

30+

3'039.00 CHF

11.45%

50+

2'993.00 CHF

12.79%

100+

2'971.00 CHF

13.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
456.06 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
387
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
7275
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C