1'795.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'940.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'795.00 CHF | - |
4+ | 1'627.00 CHF | 9.36% |
10+ | 1'614.00 CHF | 10.08% |
20+ | 1'602.00 CHF | 10.75% |
30+ | 1'589.00 CHF | 11.48% |
50+ | 1'565.00 CHF | 12.81% |
100+ | 1'554.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 456.06 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 284 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |