168.00 CHF/ Unitéhors TVA
181.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 168.00 CHF | - |
4+ | 144.50 CHF | 13.99% |
10+ | 127.00 CHF | 24.40% |
20+ | 113.50 CHF | 32.44% |
30+ | 106.00 CHF | 36.90% |
50+ | 103.00 CHF | 38.69% |
100+ | 99.20 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 45.69 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 133 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |