Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 7275 44,5x3

  • ERIKS:14969462
Image 1
Les joints toriques brun clair Kalrez® 7275 sont basés sur un système de réticulation exclusif destiné spécifiquement à l'industrie de transformation chimique. Kalrez® 7275 présente un gonflement minimal et une bonne conservation de ses propriétés physiques lorsqu'il est exposé à des produits chimiques agressifs, par exemple: l'acide nitrique concentré, les organosilanes, les chlorosiloxanes, l'oxyde d'éthylène pur, le butyraldéhyde, les amines et les monomères vinyliques et acryliques. Ces joints toriques présentent également une excellente résistance à la déformation rémanente à la compression et une bonne conservation de ses propriétés physiques après vieillissement à haute température.
Ajouter à la liste

192.50 CHF/ Unitéhors TVA

208.09 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

192.50 CHF

-

4+

165.50 CHF

14.03%

10+

145.00 CHF

24.68%

20+

129.50 CHF

32.73%

30+

121.00 CHF

37.14%

50+

118.00 CHF

38.70%

100+

114.00 CHF

40.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
44.5 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-0445-30
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
7275
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C