189.50 CHF/ Unitéhors TVA
204.85 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 189.50 CHF | - |
4+ | 163.00 CHF | 13.98% |
10+ | 143.00 CHF | 24.54% |
20+ | 127.50 CHF | 32.72% |
30+ | 119.00 CHF | 37.20% |
50+ | 116.00 CHF | 38.79% |
100+ | 112.00 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 43.69 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 924 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |