211.50 CHF/ Unitéhors TVA
228.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 211.50 CHF | - |
4+ | 182.00 CHF | 13.95% |
10+ | 159.50 CHF | 24.59% |
20+ | 142.50 CHF | 32.62% |
30+ | 133.50 CHF | 36.88% |
50+ | 130.00 CHF | 38.53% |
100+ | 125.00 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 43.4 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R29T |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |