122.50 CHF/ Unitéhors TVA
132.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 122.50 CHF | - |
4+ | 105.00 CHF | 14.29% |
10+ | 92.00 CHF | 24.90% |
20+ | 82.30 CHF | 32.82% |
30+ | 76.80 CHF | 37.31% |
50+ | 74.80 CHF | 38.94% |
100+ | 72.20 CHF | 41.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 41 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 030 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |