1'597.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'726.36 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'597.00 CHF | - |
4+ | 1'448.00 CHF | 9.33% |
10+ | 1'436.00 CHF | 10.08% |
20+ | 1'425.00 CHF | 10.77% |
30+ | 1'415.00 CHF | 11.40% |
50+ | 1'393.00 CHF | 12.77% |
100+ | 1'383.00 CHF | 13.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 405.26 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 282 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |