201.50 CHF/ Unitéhors TVA
217.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 201.50 CHF | - |
4+ | 173.00 CHF | 14.14% |
10+ | 152.00 CHF | 24.57% |
20+ | 135.50 CHF | 32.75% |
30+ | 126.50 CHF | 37.22% |
50+ | 123.50 CHF | 38.71% |
100+ | 119.00 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 40.87 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 223 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |