43.40 CHF/ Unitéhors TVA
46.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 43.40 CHF | - |
4+ | 37.20 CHF | 14.29% |
10+ | 32.70 CHF | 24.65% |
20+ | 29.30 CHF | 32.49% |
30+ | 27.30 CHF | 37.10% |
50+ | 26.60 CHF | 38.71% |
100+ | 25.60 CHF | 41.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 4.9 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R4 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |