Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 7275 4,47x1,78 AS568-008

  • ERIKS:14968742
Image 1
Les joints toriques brun clair Kalrez® 7275 sont basés sur un système de réticulation exclusif destiné spécifiquement à l'industrie de transformation chimique. Kalrez® 7275 présente un gonflement minimal et une bonne conservation de ses propriétés physiques lorsqu'il est exposé à des produits chimiques agressifs, par exemple: l'acide nitrique concentré, les organosilanes, les chlorosiloxanes, l'oxyde d'éthylène pur, le butyraldéhyde, les amines et les monomères vinyliques et acryliques. Ces joints toriques présentent également une excellente résistance à la déformation rémanente à la compression et une bonne conservation de ses propriétés physiques après vieillissement à haute température.
Ajouter à la liste

38.80 CHF/ Unitéhors TVA

41.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

38.80 CHF

-

4+

33.40 CHF

13.92%

10+

29.30 CHF

24.48%

20+

26.20 CHF

32.47%

30+

24.40 CHF

37.11%

50+

23.80 CHF

38.66%

100+

23.00 CHF

40.72%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
4.47 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
008
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
7275
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C