3'252.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'515.41 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'252.00 CHF | - |
4+ | 2'947.00 CHF | 9.38% |
10+ | 2'924.00 CHF | 10.09% |
20+ | 2'902.00 CHF | 10.76% |
30+ | 2'879.00 CHF | 11.47% |
50+ | 2'836.00 CHF | 12.79% |
100+ | 2'815.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 379.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-3793-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |