109.00 CHF/ Unitéhors TVA
117.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 109.00 CHF | - |
4+ | 93.60 CHF | 14.13% |
10+ | 82.10 CHF | 24.68% |
20+ | 73.40 CHF | 32.66% |
30+ | 68.50 CHF | 37.16% |
50+ | 66.70 CHF | 38.81% |
100+ | 64.40 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 37.82 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 029 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |