Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 7275 37,77x2,62 AS568-128

  • ERIKS:14968811
Image 1
Les joints toriques brun clair Kalrez® 7275 sont basés sur un système de réticulation exclusif destiné spécifiquement à l'industrie de transformation chimique. Kalrez® 7275 présente un gonflement minimal et une bonne conservation de ses propriétés physiques lorsqu'il est exposé à des produits chimiques agressifs, par exemple: l'acide nitrique concentré, les organosilanes, les chlorosiloxanes, l'oxyde d'éthylène pur, le butyraldéhyde, les amines et les monomères vinyliques et acryliques. Ces joints toriques présentent également une excellente résistance à la déformation rémanente à la compression et une bonne conservation de ses propriétés physiques après vieillissement à haute température.
Ajouter à la liste

139.00 CHF/ Unitéhors TVA

150.26 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

139.00 CHF

-

4+

119.50 CHF

14.03%

10+

105.00 CHF

24.46%

20+

93.60 CHF

32.66%

30+

87.40 CHF

37.12%

50+

85.20 CHF

38.71%

100+

82.10 CHF

40.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
37.77 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
128
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
7275
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C