162.00 CHF/ Unitéhors TVA
175.12 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 162.00 CHF | - |
4+ | 140.50 CHF | 13.27% |
10+ | 123.00 CHF | 24.07% |
20+ | 109.50 CHF | 32.41% |
30+ | 102.00 CHF | 37.04% |
50+ | 99.30 CHF | 38.70% |
100+ | 95.80 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 37.47 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 920 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |