3'514.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'798.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'514.00 CHF | - |
4+ | 3'185.00 CHF | 9.36% |
10+ | 3'160.00 CHF | 10.07% |
20+ | 3'136.00 CHF | 10.76% |
30+ | 3'112.00 CHF | 11.44% |
50+ | 3'065.00 CHF | 12.78% |
100+ | 3'042.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 367.67 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 458 |
Dimension selon French R | NF-R86 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |