1'427.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'542.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'427.00 CHF | - |
4+ | 1'294.00 CHF | 9.32% |
10+ | 1'284.00 CHF | 10.02% |
20+ | 1'274.00 CHF | 10.72% |
30+ | 1'264.00 CHF | 11.42% |
50+ | 1'245.00 CHF | 12.75% |
100+ | 1'236.00 CHF | 13.38% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 355.19 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 280 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |