Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 7275 354,97x6,99 AS568-457

  • ERIKS:14969063
Image 1
Les joints toriques brun clair Kalrez® 7275 sont basés sur un système de réticulation exclusif destiné spécifiquement à l'industrie de transformation chimique. Kalrez® 7275 présente un gonflement minimal et une bonne conservation de ses propriétés physiques lorsqu'il est exposé à des produits chimiques agressifs, par exemple: l'acide nitrique concentré, les organosilanes, les chlorosiloxanes, l'oxyde d'éthylène pur, le butyraldéhyde, les amines et les monomères vinyliques et acryliques. Ces joints toriques présentent également une excellente résistance à la déformation rémanente à la compression et une bonne conservation de ses propriétés physiques après vieillissement à haute température.
Ajouter à la liste

3'434.00 CHF/ Unitéhors TVA

3'712.15 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3'434.00 CHF

-

4+

3'112.00 CHF

9.38%

10+

3'088.00 CHF

10.08%

20+

3'064.00 CHF

10.77%

30+

3'041.00 CHF

11.44%

50+

2'995.00 CHF

12.78%

100+

2'973.00 CHF

13.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
354.97 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
457
Dimension selon French R
NF-R85
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
7275
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C