Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 7275 35,6x3,6

  • ERIKS:14969490
Image 1
Les joints toriques brun clair Kalrez® 7275 sont basés sur un système de réticulation exclusif destiné spécifiquement à l'industrie de transformation chimique. Kalrez® 7275 présente un gonflement minimal et une bonne conservation de ses propriétés physiques lorsqu'il est exposé à des produits chimiques agressifs, par exemple: l'acide nitrique concentré, les organosilanes, les chlorosiloxanes, l'oxyde d'éthylène pur, le butyraldéhyde, les amines et les monomères vinyliques et acryliques. Ces joints toriques présentent également une excellente résistance à la déformation rémanente à la compression et une bonne conservation de ses propriétés physiques après vieillissement à haute température.
Ajouter à la liste

174.00 CHF/ Unitéhors TVA

188.09 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

174.00 CHF

-

4+

149.50 CHF

14.08%

10+

131.50 CHF

24.43%

20+

117.50 CHF

32.47%

30+

109.50 CHF

37.07%

50+

107.00 CHF

38.51%

100+

103.00 CHF

40.80%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
35.6 mm
Diamètre du cordon
3.6 mm
Dimension selon French R
NF-R26
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
7275
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C