101.00 CHF/ Unitéhors TVA
109.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 101.00 CHF | - |
4+ | 86.60 CHF | 14.26% |
10+ | 75.90 CHF | 24.85% |
20+ | 68.00 CHF | 32.67% |
30+ | 63.50 CHF | 37.13% |
50+ | 61.80 CHF | 38.81% |
100+ | 59.60 CHF | 40.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 35.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0351-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |