Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 7275 34,65x1,78 AS568-028

  • ERIKS:14968762
Image 1
Les joints toriques brun clair Kalrez® 7275 sont basés sur un système de réticulation exclusif destiné spécifiquement à l'industrie de transformation chimique. Kalrez® 7275 présente un gonflement minimal et une bonne conservation de ses propriétés physiques lorsqu'il est exposé à des produits chimiques agressifs, par exemple: l'acide nitrique concentré, les organosilanes, les chlorosiloxanes, l'oxyde d'éthylène pur, le butyraldéhyde, les amines et les monomères vinyliques et acryliques. Ces joints toriques présentent également une excellente résistance à la déformation rémanente à la compression et une bonne conservation de ses propriétés physiques après vieillissement à haute température.
Ajouter à la liste

100.50 CHF/ Unitéhors TVA

108.64 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

100.50 CHF

-

4+

86.20 CHF

14.23%

10+

75.60 CHF

24.78%

20+

67.50 CHF

32.84%

30+

63.10 CHF

37.21%

50+

61.40 CHF

38.91%

100+

59.20 CHF

41.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
34.65 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
028
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
7275
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C