148.50 CHF/ Unitéhors TVA
160.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 148.50 CHF | - |
4+ | 127.00 CHF | 14.48% |
10+ | 111.50 CHF | 24.92% |
20+ | 99.10 CHF | 33.27% |
30+ | 92.50 CHF | 37.71% |
50+ | 90.10 CHF | 39.33% |
100+ | 86.80 CHF | 41.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0345-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |