122.00 CHF/ Unitéhors TVA
131.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 122.00 CHF | - |
4+ | 105.00 CHF | 13.93% |
10+ | 91.80 CHF | 24.75% |
20+ | 82.10 CHF | 32.70% |
30+ | 76.60 CHF | 37.21% |
50+ | 74.60 CHF | 38.85% |
100+ | 72.00 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.59 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 126 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |