Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 7275 34,2x3

  • ERIKS:14969332
Image 1
Les joints toriques brun clair Kalrez® 7275 sont basés sur un système de réticulation exclusif destiné spécifiquement à l'industrie de transformation chimique. Kalrez® 7275 présente un gonflement minimal et une bonne conservation de ses propriétés physiques lorsqu'il est exposé à des produits chimiques agressifs, par exemple: l'acide nitrique concentré, les organosilanes, les chlorosiloxanes, l'oxyde d'éthylène pur, le butyraldéhyde, les amines et les monomères vinyliques et acryliques. Ces joints toriques présentent également une excellente résistance à la déformation rémanente à la compression et une bonne conservation de ses propriétés physiques après vieillissement à haute température.
Ajouter à la liste

147.50 CHF/ Unitéhors TVA

159.45 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

147.50 CHF

-

4+

126.00 CHF

14.58%

10+

110.50 CHF

25.08%

20+

98.20 CHF

33.42%

30+

91.70 CHF

37.83%

50+

89.30 CHF

39.46%

100+

86.10 CHF

41.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
34.2 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
7275
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C