315.00 CHF/ Unitéhors TVA
340.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 315.00 CHF | - |
4+ | 270.00 CHF | 14.29% |
10+ | 236.50 CHF | 24.92% |
20+ | 211.50 CHF | 32.86% |
30+ | 197.50 CHF | 37.30% |
50+ | 192.50 CHF | 38.89% |
100+ | 186.00 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.29 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 324 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |