3'144.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'398.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'144.00 CHF | - |
4+ | 2'850.00 CHF | 9.35% |
10+ | 2'827.00 CHF | 10.08% |
20+ | 2'806.00 CHF | 10.75% |
30+ | 2'784.00 CHF | 11.45% |
50+ | 2'743.00 CHF | 12.75% |
100+ | 2'722.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 329.57 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 455 |
Dimension selon French R | NF-R83 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |