114.00 CHF/ Unitéhors TVA
123.23 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 114.00 CHF | - |
4+ | 97.90 CHF | 14.12% |
10+ | 85.80 CHF | 24.74% |
20+ | 76.90 CHF | 32.54% |
30+ | 71.80 CHF | 37.02% |
50+ | 69.90 CHF | 38.68% |
100+ | 67.40 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 32.99 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 125 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |