90.50 CHF/ Unitéhors TVA
97.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 90.50 CHF | - |
4+ | 77.70 CHF | 14.14% |
10+ | 68.20 CHF | 24.64% |
20+ | 60.90 CHF | 32.71% |
30+ | 56.90 CHF | 37.13% |
50+ | 55.40 CHF | 38.78% |
100+ | 53.50 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 32.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0321-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |