2'774.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'998.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'774.00 CHF | - |
4+ | 2'514.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'495.00 CHF | 10.06% |
20+ | 2'476.00 CHF | 10.74% |
30+ | 2'457.00 CHF | 11.43% |
50+ | 2'420.00 CHF | 12.76% |
100+ | 2'402.00 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 319.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-3193-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |