85.70 CHF/ Unitéhors TVA
92.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 85.70 CHF | - |
4+ | 73.70 CHF | 14.00% |
10+ | 64.60 CHF | 24.62% |
20+ | 57.60 CHF | 32.79% |
30+ | 53.80 CHF | 37.22% |
50+ | 52.40 CHF | 38.86% |
100+ | 50.60 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 31.47 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 026 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |