103.50 CHF/ Unitéhors TVA
111.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 103.50 CHF | - |
4+ | 88.60 CHF | 14.40% |
10+ | 77.70 CHF | 24.93% |
20+ | 69.50 CHF | 32.85% |
30+ | 64.80 CHF | 37.39% |
50+ | 63.20 CHF | 38.94% |
100+ | 60.90 CHF | 41.16% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 31.42 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 124 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |