36.80 CHF/ Unitéhors TVA
39.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 36.80 CHF | - |
4+ | 31.80 CHF | 13.59% |
10+ | 27.90 CHF | 24.18% |
20+ | 24.90 CHF | 32.34% |
30+ | 23.30 CHF | 36.68% |
50+ | 22.70 CHF | 38.32% |
100+ | 21.80 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 3.68 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 007 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |