51.70 CHF/ Unitéhors TVA
55.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 51.70 CHF | - |
4+ | 44.50 CHF | 13.93% |
10+ | 39.00 CHF | 24.56% |
20+ | 34.80 CHF | 32.69% |
30+ | 32.50 CHF | 37.14% |
50+ | 31.70 CHF | 38.68% |
100+ | 30.60 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 3.63 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 105 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |